リンクサス(Linxas)
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット
アルコールチェッカー24台と専用マウスピース1箱のセット品です。
用途
始業・点呼時のアルコールチェックに。
トラスコ品番
452-7150
セット内容
充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース
材質
ABS、PP
品名
アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット
電源(V)
リチウムイオンポリマー電池300mAh
電源
リチウムイオンポリマー電池300mAh
測定範囲(mg/L)
0.00~0.5
表示方式
LEDデジタルディスプレイ
入力電圧(V)
DC5V1A(USBType-C)
センサー
半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年
使用時間
約300回(満充電時の使用回数)
充電時間(時間)
約2
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953718
LXALCMPSET
¥
120,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください