天然ゴム極厚ロング手袋

天然ゴム極厚ロング手袋 丸和ケミカル

極厚の天然ゴム製手袋です。
水産業・農業・清掃業での各作業に適しています。
独自のすべり止めパターン加工がされています。
天然ゴム特有のニオイが抑えられています。

用途
水産作業
農作業
清掃作業
トラスコ品番421-1708 材質天然ゴム 厚さ(mm)1 サイズフリー 全長(cm)42 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 滑り止め効果あり 食品衛生法適合 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25910406 956
1,848
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする