ビニールゴクPF 50P

ビニールゴクPF 50P DUNLOP(ダンロップ)

はめやすく、ぬぎやすい外側(凹凸)加工を施しています。
使い切りタイプで手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。
本品は食品衛生法 厚生省告示第370号に適合しています。

用途調理・清掃・毛染めに。 トラスコ品番205-6598 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 クリア サイズフリー 全長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(70枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25923740 7820
260
169
186 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする