エバンMP 密閉ペダルペール

エバンMP 密閉ペダルペール - アスベルエバンMP 密閉ペダルペール - アスベル

パッキン付で匂い漏れを防ぎます。

用途ペダル式で簡単開閉に。高さ(mm)465タイプ角タイプ奥行(mm)367容量(L)20間口(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※火のそばでは使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25945038630071363-0577ブラック
3,384
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25945047630002363-0585ホワイト
3,384
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする