曜日別特売

キリン×ファンケル アミノサプリ プラス 555mLPET

キリン×ファンケル アミノサプリ プラス 555mLPET - キリン
(3件のレビュー)

ファンケル監修の成分設計による栄養補給で「渇き」と「元気」を満たすアミノ酸飲料。
ファンケルの「体内効率設計」に基づき、「アルギニン」「シトルリン」の2つのアミノ酸と、「ビタミンC」「クエン酸」を配合。
レモン&アセロラ味の甘酸っぱいおいしさ。(無果汁)
低カロリー。

容量(mL)555シリーズキリン アミノサプリ容器ペットボトル本数24原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、食塩、シトルリン/ビタミンC、クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、トマト色素、クチナシ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、カラメル色素商品タイプ液体タイプ内容量1箱(555mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25620859-
3,528
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25620859-09493802-- ポカリスエット 大塚製薬 09493802ポカリスエット大塚製薬1箱(500mL×24本)
3,998
税込4,318
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25620859
2023-12-22
用途: 息抜き

せわしい時期でもあるので水分補給も兼ねて。飲みやすくビタミンも取れていい感じ。

対象商品 : 25620859
2023-05-30
用途: 社員の熱中症対策

熱中症対策に社員へ配布していますが、暑い環境で作業している方には飲みやすいようで人気です。お安く購入でき嬉しいです。

対象商品 : 25620859
2023-11-20
用途: 水分補給
栃木共同アスコン株式会社製造業

とてもおいしく、水分補給にはぴったりでした。
リピートしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする