筆ファイバーヘッドタッチペン
「なめらか筆ヘッド」を採用した新感覚のタッチペン
なめらか感と耐久性がUPした「導電繊維ファイバーヘッド」も搭載!
未使用時に筆先を守る「スクリューキャップ」を搭載
環境にやさしいRoHS指令対応
材質アルミニウム
全長(mm)128
色シルバー
先端部筆ヘッド・静電容量式ペン(導電繊維)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※ご使用前に必ず使用端末のディスプレイに対応したペン先であるか、形状をご確認ください。 また本製品は静電容量式タッチディスプレイに対応したタッチペンです。 感圧式タッチディスプレイを搭載するゲーム機器、カーナビゲーションなどでは使用しないでください。 機器のディスプレイ面などにキズが付いたり、故障の原因となります。※ファイバーヘッドや筆先以外の箇所が、ディスプレイ面に触れないよう操作してください。
※使用後は必ずスクリューキャップを閉め筆先を収納してください。
※本製品では「ピンチイン」「ピンチアウト」など複数の指で行う操作には対応していません。
※本製品でディスプレイ面を乱暴に叩いたり、こすったりしないでください。
※乳幼児の手の届く場所に保管しないでください。
※本製品使用による直接、または間接的な損害に関しては、一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障等については一切の補償をいたしかねます。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。 それ以上の対応はご容赦いただきますようお願い申し上げます。