ELITEDESK 800 G2 TWR

ELITEDESK 800 G2 TWR HP(日本ヒューレット・パッカード)

圧倒的処理能力!第6世代Core i7を搭載!
メモリは16GBであらゆる処理を同時にこなせます!
SSDとHDD二つのドライブを使い分けられる!

型番6700 メモリー容量16GB HDD1000 使用CPUCore i7 OSWindows 10 Pro インターフェイスDVI、 HDMI、 DisplayPort×3 メディアスロット ネットワークタイプ有線LAN 性能ランク特選 SSD256 ストレージSSD/HDD 内蔵グラフィックスSATA SSD+HDD 光学ドライブDVD-ROM 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25621866 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする