販売価格(税別)¥13,900~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 3M(スリーエム) 【オーダー】ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) FA メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) FA (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。 注文コード25623038 用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 壁紙・シート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モザイクタイルシールL アール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 新スタイルフローリン/消臭機能 明和グラビア 税込¥28,578~ ¥25,980~ SOLIDECO -PRO- 壁に貼れる天然木パネル 住まいスタイル 税込¥1,099~ ¥999~ 粘着見出シラベル エスコ 税込¥347 ¥315 バスケットへ シール式貼ってはがせるフリース壁紙 カセン和紙工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ 貼ってはがせる壁紙貼りセット カセン和紙工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 カセン和紙工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ 生のリ付き壁紙貼りセット カセン和紙工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 生のリ付き壁紙 カセン和紙工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペン 税込¥1,538~ ¥1,398~ 破れにくい遮熱保温省エネ障子紙 アサヒペン 税込¥2,198 ¥1,998 UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 エアセラピ シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 トルウイルスS耐クラック不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 光拡散 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 エアセラピ+コート シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 耐クラック 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 トルウィルスS耐クラック 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ 【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 織物調 エアセラピ 不燃 シンコール 税込¥495~ ¥450~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材壁紙・シートシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品