設定情報
販売価格(税別)¥13,950~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FA

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FA (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。

注文コード25623135 用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※屋外耐候性は使用環境などの影響を受けます。10年間の屋外耐候性を保証するものではありません。
商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする