曜日別特売

【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A

【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A - エアージェイ【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A - エアージェイ

家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。
別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。

材質PC出力5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26入力AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB typeA内容量1台
関連資料:(1.79MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25625165AKJ-ECUBE1 WHホワイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
本体25625174AKJ-ECUBE1 GYグレー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25625190AKJ-ECUBE1 NVネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする