曜日別特売

【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器

【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器 - エアージェイ【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器 - エアージェイ【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器 - エアージェイ

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。
PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。
本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。

出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31材質PCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB typeC PD対応内容量1台
関連資料:(1.8MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25625208AKJ-E20WPD1 WHUSB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20WmaxAC100~240V 50/60Hz 0.5A maxホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
本体25625217AKJ-E20WPD1 GYUSB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20WmaxAC100~240Vグレー
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
本体25625226AKJ-E20WPD1 NVUSB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20WmaxAC100~240Vネイビー
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする