3.5mm ハンズフリー耳掛けステレオイヤホン

3.5mm ハンズフリー耳掛けステレオイヤホン エアージェイ

マイク内蔵コントローラー搭載の耳掛けイヤホン。柔らかなイヤーフックで耳の形にぴったりフィット!
長時間の装着でもっ耳穴が痛くならずテレワークや学習にも最適です。
マイク内蔵多機能リモコン搭載。スイッチひとつで通話、終話、再生、停止の操作が可能です。
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信でもイヤホンを外すことなくそのまま通話を開始・終了することが可能です。

付属品イヤーパッド予備×1セット 形式ダイナミック型イヤホン 感度116dB士3dB/0.179V/at 1KHz 5mW インピーダンス32Q±10% コード長さ(cm)112 再生周波数(Hz)20~20KHz プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状耳かけ型 内容量1台
関連資料: (0.32MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25625497 HA-ES43 BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
25625506 HA-ES43 WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする