AM/FMホームラジオ

AM/FMホームラジオ 東芝 AM/FMホームラジオ 東芝
(1件のレビュー)

LEDライトを新搭載。電池長持ち大音量ホームラジオです。電池連続持続時間最大450時間(東芝アルカリ乾電池を使用して内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)を実現しました。
Φ9cmのスピーカー搭載の大音量、野外でも大音量でハッキリ聞く事ができます。
サイドには便利なLEDライトを搭載。非常時や暗がりに安心です。
見やすい大文字選局パネルのダイヤル目盛り。デジタルチューナー搭載だからピタッと簡単に選局ができます。
電池&家庭用ACコンセントも使用できる2電源対応。
ハンドルだけでなく携帯に便利な肩ベルト付き。

付属品保証書付取扱説明書、電源コード、肩ベルト 質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず) 電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売)) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず) 電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:AM=約450、FM=約400、LED点灯=約1000 (東芝アルカリ乾電池使用時) スピーカーΦ9cm(8Ω):Φ3.5mmミニジャック 受信周波数FM:76~108MHz、AM:552~1620kHz 出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力(mW)700 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25625716 TY-HR4(S)
オープン
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途:
停電時に
農・林・水産業

先日 二時間ほど夕方に停電がありました。でこちらを購入。ライトもついてるしダイヤル式のチューニングもなじみがあり使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする