パール金属
エーレ ステンレス製デザートナイフ
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
210
質量(kg)
45
全長×幅W(mm)
210 ×15
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25626100
B-5571
¥
650
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください