パール金属
エルム ステンレス製カップスープスプーン
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
145
質量(kg)
23
全長×幅W(mm)
145×38
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25626118
B-5657
¥
280
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください