USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 3m 4K 60Hz ミラーリング マルチディスプレイ対応
USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号をHDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。離れたところにあるディスプレイに表示する際に便利です。
仕様環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - HDMIプラグ
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット及びHDMI端子搭載のディスプレイ等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - オス
内容量1個