セナクール

セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール - THANKO(サンコー)[電子機器]

冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載

仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書質量(g)約140寸法H(mm)28電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)寸法D(mm)129寸法W(mm)60安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)保証期間12 ヶ月充電時間(時間)約3モードノーマルモード・ゆらぎモードケーブル長(cm)全長約120使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。 (髪が長い場合は髪を結んで ご使用ください)
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。ファンが壊れた場合は、冷却プレートが大変熱くなりますのでご使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658467SENACLSWH
7,255
7,190
7,909(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする