ガツンと冷える「水冷クールベスト」

ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 - THANKO(サンコー)[電子機器]
(1件のレビュー)

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷

付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658510WACOVECBK
13,455
12,900
14,190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25658510
2023-06-19
用途: 現場作業
建設業・工事業

結露なのか背中がかなり濡れる。
保冷ではないので、かなり早く循環している水がぬるくなる。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする