バッテリー式背負いブロア

バッテリー式背負いブロア ケルヒャー

ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつ ハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが 可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。導入 コストを抑える事が可能です 。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
実質的に振動がなく背中に快適に装着でき、疲れることなく作業できます。 また、パワフルで静音、そのため広いエリアに最適です。

用途※電源のない場所での作業に 仕様36Vバッテリープラットフォーム、ブローパワー(N):19、スピードコントロール:可変 質量(kg)(アクセサリーを含まない)8.8 電圧(V)36 風速(m/s)最大65 連続使用時間(分)最大30(6.0Ah)/最大40(7.5Ah) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1597×546×470 風量(m3/h)1060 内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。
※適合バッテリー:バッテリーパワープラス36/60(製品番号2.042-022.0)(36V/6.0Ah)、バッテリーパワープラス36/75(製品番号 2.445-043.0)(36V/7.5Ah)
※適合充電器:急速充電器バッテリーパワープラス36/60(製品番号 2.445-049.0)※使用時間や作業能力は使用環境や充電回数で異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25674479 LB 1060/36Bp
オープン
82,980
91,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする