バッテリー式マルチツール
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつ ハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが 可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。導入 コストを抑える事が可能です 。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
ヘッジ トリマーやチェーンソーなど、さまざまな別売アタッチメントを取り付けることができるドライブ ユニットです。 1台で様々な作業に対応することができ、マルチな作業が可能です。
別売品アタッチメントヘッジトリマーMT HT 550/36(製品番号:1.042-513.0)と併用し、高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
別売品アタッチメントチェーンソーMT CS 250/36(製品番号:1.042-512.0)と併用し、地面から届きにくい場所を含め、安全かつ正確に樹木の手入れを行います。
用途※電源のない場所での作業に
仕様36Vバッテリープラットフォーム
質量(kg)(アクセサリーを含まない)2.6
電圧(V)36
回転速度(min-1[r.p.m])7800/6800
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951×197×188
内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。※適合バッテリー:バッテリーパワープラス36/60(製品番号2.042-022.0)(36V/6.0Ah)、バッテリーパワープラス36/75(製品番号 2.445-043.0)(36V/7.5Ah)
※適合充電器:急速充電器バッテリーパワープラス36/60(製品番号 2.445-049.0)※アタッチメントチェーンソー・アタッチメントヘッジトリマーは別売です。
※適合アタッチメントヘッジトリマー:MT HT 550/36(製品番号:1.042-513.0)
※適合アタッチメントチェーンソー:MT CS 250/36(製品番号:1.042-512.0)※使用時間や作業能力は使用環境や充電回数で異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。