防犯カメラ トレイルカメラ静止画5000万画素/動画4K800万画素 自動録画 屋外電池式
静止画超解像度の最高5000万画素、4Kは動画最高800万画素記録!
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。
夜間監視対応の赤外線カメラ
3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視
最大128GBのMicroSDカード(別売)をカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。
オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!
蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
質量(g)約330(※電池等除)
電源単3乾電池×8本/ACアダプター/(オプション)ソーラーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×80×136.5
記録媒体MicroSDカード16~128GBまで
解像度静止画:5000万、動画:800万
保証期間1年
液晶モニター2.4"TFT720×320
使用場所屋内/屋外
LED使用数(個)Φ5赤外線LED:45/850nm
防水性あり
圧縮方法AVI(MJPG)
動作距離(m)掃射距離約:10
画角水平/約80度
内容量1個
注意
※乾電池で作動中は、動きの多い場所では、電池の消耗が激しいため、外部電源を利用してください。
防犯用カメラ の新着商品
