USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]

USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] - AUKEY(オーキー)

【ハイパワー出力!最大100W!】
USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。
【4台同時充電に対応】
USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり!
【高性能なのにコンパクト】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。

仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25680806PA-B7T-BKブラック
8,998
9,898(税込)
当日出荷
25680815PA-B7T-WTホワイト
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする