曜日別特売

ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]

ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] - AUKEY(オーキー)

【3-in-1充電ケーブル】
1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです!
【急速充電・高速データ転送に対応】
急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。
【MFi認証を取得済み】
Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。

仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVCブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25680824CB-BAL9-BK
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする