曜日別特売

ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C]

ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] - AUKEY(オーキー)
(1件のレビュー)

【持ち運びに便利!キーホルダー型】
強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。
【急速充電に対応】
最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。
【データ転送にも!】
480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。
【高い耐久性】
ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。

材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11出力(W)最大60 (20V/3A Max)ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to USB-C伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0内容量1本
注意
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)や、磁気テープなどの磁気記録媒体など、磁気厳禁の製品に本製品を近づけないようご注意ください。
※本製品は磁石を使用していますので、ペースメーカー等の電子医療機器を装着された方や電子医療機器には磁石部分を絶対に近づけないでください。
※本製品を使用中に発生したデータ・プログラムの損失や、機器の故障・不具合につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品を取り外す際は、ケーブルではなくコネクタを持ち、外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25680849CB-CC16-BK
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25680849
2023-08-30
用途: スマホ、モバイル機器等
運輸・通信業

コンパクトで、リング付きなので鍵と一緒に取付できて、尚且つマグネットが付いているので収まりが良く、携帯して持ち運ぶにも邪魔にならないので、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする