反復横とび用マット

反復横とび用マット - トーエイライト反復横とび用マット - トーエイライト

フロアや体育館にサッと敷くだけで簡単に測定が行えます。天然ゴム採用で足をしっかりガード

用途反復横とび用マット材質天然ゴム厚さ(mm)3質量(kg)20幅(cm)100長さ(cm)300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681007T1816
29,300
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする