下村工業
プログレード 快速千切り
プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。
例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途
大根サラダやキャロットラペなど。万能に使いやすい太さ。
材質
本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼
質量(g)
86
サイズ(mm)
282×90×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25681400
PG-618
¥1,900
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください