iPad10.9ブルーライトカットフィルム高光沢
抗菌加工。
ブルーライトをカットする。
画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。
指紋を防止する。
消える気泡、エアーレス加工。
貼りやすい3分割剥離シート。
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。
キズに強いハードコート。
クリーニングクロス付き。
すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
材質
フィルム:PET
接着面:シリコン膜
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)
サイズ(inch)10.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2
対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください
保証期間初期不良のみ
光線透過率(%)約90
特性ブルーライトカット・高光沢・抗菌加工・指紋防止・エアレス加工・自己吸着
内容量1枚
接着面:シリコン膜
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
iPadフィルム の新着商品

