マクサー電機
【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
電球形状
ミニクリプトン電球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン/白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682084
MMK-40W2P
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください