ナツメ球 5W 2個入 ホワイト

ナツメ球 5W 2個入 ホワイト - マクサー電機ナツメ球 5W 2個入 ホワイト - マクサー電機

蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。

電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256823281CT2P
オープン
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする