マクサー電機
ローソク球 C7
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式
C7
定格電圧(V)
100/110
口金
E12
電球形状
ローソク球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682346
M5-2030
5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
25682355
M5-2107
7
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください