ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト

ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト - マクサー電機ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト - マクサー電機
(1件のレビュー)

T20ナツメ球。スリーブ入り

型式T20電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256823641CTC
オープン
79
87(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25682364
2024-09-13
用途: 取り替え時
TOGA販売課その他業種

ナチュメ球が切れた時に取り替えます。
まだつかっていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする