マクサー電機
ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式
C7
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100/110
口金
E12
電球形状
ローソク球
光色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682407
M5-2031
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください