A4ハイスピードモデル、コストパフォーマンスに優れたシンプルな操作のUSB専用モデル
仕様走査・動作方式:ADF付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap質量(kg)3.2エコマーク認定認定コネクタ形状タイプB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:292×161×152、トレー全開時:292×494×293対応機種Win/MacOSインターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1読取片面: 40枚/分、両面: 40枚/分(200/300dpi)原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)グリーン購入法適合対応解像度600dpiイメージセンサーCIS×セルフォックレンズ等倍光学系 / CIS×2(表面×1、裏面×1)2(表面×1、裏面×1)エコマーク認定番号17 155 060内容量1台