篠﨑コンクリート 篠﨑コンクリートの 建材・エクステリア 篠﨑コンクリートの 工事用品 篠﨑コンクリートの 土木資材 フェンス基礎ブロック フェンス基礎ブロック 注文コード 手掛け付きで使い易い基礎ブロック 用途フェンス工事等の基礎として使用 質量(kg)24 縦(mm)180 横(mm)180 高さh(mm)450 内容量1個 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 また、現場送りは不可となりますので、予めご了承ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25684866 - ¥1,030 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラバリア 積水テクノ成型 税込¥46,178~ ¥41,980~ FGロック(シリンダー錠) 合鍵 旭ハウス工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ AU兼用ドアセット スリット付 旭ハウス工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ NSP型枠(45mm)内コーナー NSP 税込¥6,039~ ¥5,490~ ブロック塀基礎スペーサー NSP 税込¥14,278~ ¥12,980~ 遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO 税込¥20,790 ¥18,900 バスケットへ エバーブラック 未来樹脂 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社 税込¥19,778~ ¥17,980~ キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ 税込¥13,948~ ¥12,680~ かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテック 税込¥48,378~ ¥43,980~ プラバリア 積水テクノ成型 税込¥35,178~ ¥31,980~ 防音シート(窓用) 日本緑十字社 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック 税込¥48,378~ ¥43,980~ 緑十字 折りたたみ式みずからガードミニ 日本緑十字社 税込¥24,178~ ¥21,980~ 防音シート(窓枠用) 日本緑十字社 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ AU屋外手摺 旭ハウス工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ センサーライト電池式(丸型) 旭ハウス工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 鉄筋ダッコ 乾産業 税込¥384 ¥349 バスケットへ ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK 旭ハウス工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ AUステップ台 旭ハウス工業 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア工事用品土木資材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工事用品」にはこんなカテゴリがあります 仮設トイレ・ポータブルトイレ ボイド管 土木資材 型枠・基礎工事部材 土留工事 シェアする マイページ 最近見た商品