ダミー防犯カメラ

ダミー防犯カメラ - トライメイトダミー防犯カメラ - トライメイトダミー防犯カメラ - トライメイト
(1件のレビュー)

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
角度調整できるので天井からの吊り下げ壁面取付のどちらにも対応可能です。

用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ 3本・取付ネジ 3本・ステッカー形状BOX型寸法(mm)82×175×75質量(g)210使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)耐水性なし使用場所屋内内容量1個
注意
※本製品は盗難防止器ではありません。盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※本製品はダミーカメラです。実際に撮影などのカメラ機能を有しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687237TR-DKM002-SVシルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25687246TR-DKM002-BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25687237
2025-03-17
用途: 自宅用
建設業・工事業

ダミーと気付かれないグレードで満足、早速勝手口に取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする