気化式冷風機
長時間使用しても体に優しい冷風でクリーン&エコな快適空間に。
風量は12段階調節が可能です。
エアコンと比較して消費電力が少なく電気代が大幅に節約できます。
外気温よりー6℃の冷却効果があります。(温度30℃・湿度50%の場合)
水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。
エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。
排水ドレン付きでスムーズに排水できます。
給水口から水を注ぐだけの簡単給水です。
仕様リモコン付
質量(kg)86
電源(V)100
タンク容量(L)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1940
安全装置水切れ探知・モーター加熱保護
連続使用時間(時間)9.2
ファン径(cm)60.2
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向上下手動・左右自動スイング、風量可変
運転音(dB)(A)81
水蒸発量(L/h)26
内容量1台
注意
※納入時にフォークリフトが必要です。※長期間保管する時は、タンク内の水を抜き、冷却エレメントをよく乾燥して下さい。
※長期間にわたり保管される場合は温度変化の少ない乾燥した場所で保管して下さい。
※仕様数値は外気温30℃、相対湿度50%時のものです。
※気化式冷風機能力は、気温と湿度の影響を大きく受けます。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
パワフル冷風機〈MPRシリーズ〉