曜日別特売

ブレーキローター(KDタイプ)

ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ) - DIXCEL(ディクセル)
(3件のレビュー)

ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!

用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み内容量1セット(2枚)
全43種類を絞り込む
厚さ(mm)
タイプ
外径(Φmm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
径(Φmm)
外径(Φmm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25690265KD3212131S17Venti(ハブ径)63.8229B21A デイズルークス B45W/48W
7,400
5,920
6,512(税込)
4日以内出荷
25690274KD3212133S17Venti(ハブ径)63.8229U71T U71TP U71V クリッパー
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690290KD3212189S16Venti(ハブ径)64253H91W/92W オッティ ターボ
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690299KD3212191S11Solid(ハブ径)63.8208B21W デイズ B44A ルークス
6,800
5,440
5,984(税込)
4日以内出荷
25690308KD3310422S12Solid(ハブ径)61214.7JB1/2 JC1 ライフ JJ1 N-VAN
6,500
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
25690317KD3315139S11Solid(ハブ径)61214JF3 N-BOX NA 17/09-
7,800
6,240
6,864(税込)
4日以内出荷
25690326KD3315911S17Venti(ハブ径)61231JB7/8 JC1/2 ライフ JE1/2
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690335KD3318038S10Solid(ハブ径)61213JA1/2/3 トウディ PP1 ビート
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690344KD3416019S10Solid(ハブ径)64208H42V/47V ミニカ
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690360KD3416027S10Solid(ハブ径)64.1228H42V/47V ミニカ U61/62W
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690369KD3416029S16Venti(ハブ径)64253H81W eKスポーツ ターボ
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690378KD3416065S11Solid(ハブ径)63.8208H82W Ekワゴン H82A トッポ
6,800
5,440
5,984(税込)
4日以内出荷
25690387KD3416131S17Venti(ハブ径)63.8229B11A eKスペース B33/36W
7,400
5,920
6,512(税込)
4日以内出荷
25690396KD3416143S11Solid(ハブ径)63.8208B11A eKスペースカスタム B34W
7,000
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
25690405KD3416927S11Solid(ハブ径)64228H82W eKスポーツ NA
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690414KD3416929S16Venti(ハブ径)64253H82W eKスポーツ ターボ H82A
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690430KD3617021S18Venti(ハブ径)60212TV1/2 TT1/2 サンバー
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690439KD3617035S18Venti(ハブ径)60231TW1/2 サンバー
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690448KD3617037S17Venti(ハブ径)60231RN1/2 ステラ R1 R2
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690457KD3617045S18Venti(ハブ径)60231TW1/2 サンバー
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690466KD3714003S10Solid(ハブ径)60231CT51/CV51S ワゴンR
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690475KD3714011S17Venti(ハブ径)60232HE21S ラパン MH21/22S ワゴンR
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690484KD3714013S12Solid(ハブ径)59.9215HA24S アルト DA63T キャリィ/エブリィ
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690500KD3714017S17Venti(ハブ径)60257HN21/HN22S Kei ターボ
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690509KD3714023S17Venti(ハブ径)60215DA64W DA17W キャリィ/エブリィ
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690518KD3714025S12Solid(ハブ径)60215DA63T DA16T キャリィ/エブリィ
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690527KD3714027S11Solid(ハブ径)60211HE22S ラパン MH23S/34S ワゴンR
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690536KD3714029S12Solid(ハブ径)60227MH23S ワゴンR MM21S フレアワゴン
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690545KD3714033S17Venti(ハブ径)60227MR31S ハスラー MK32S スペーシア
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690554KD3714043S10Solid(ハブ径)108.3289JB23W ジムニー(9型以降) JB64W
7,400
5,920
6,512(税込)
4日以内出荷
25690570KD3714049S17Venti(ハブ径)60230MK53S スペーシアギア MH55S ワゴンR
7,800
6,240
6,864(税込)
4日以内出荷
25690579KD3714051S10Solid(ハブ径)107289.5JA11C JA11V ジムニー
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690588KD3714053S10Solid(ハブ径)107289JA22W JB23W ジムニー →402835
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690597KD3714055S10Solid(ハブ径)108289JB23W ジムニー 402836→
7,400
5,920
6,512(税込)
4日以内出荷
25690606KD3714083S10Solid(ハブ径)60211HE33S ラパン HA36Sアルト MH35S
7,000
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
25690615KD3818013S16Venti(ハブ径)55234L700S ミラ L185S ムーブ L375S
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
25690624KD3818015S17Venti(ハブ径)55246L880K コペン
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690640KD3818017S11Solid(ハブ径)55210LA100S ムーブ L275B プレオ
6,100
4,880
5,368(税込)
4日以内出荷
25690649KD3818021S14Solid(ハブ径)55213S321G アトレー S321B サンバー
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690658KD3818035S11Solid(ハブ径)55211L285S ミラ L300A ピクシス エポック
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690667KD3818039S16Venti(ハブ径)55234L700S ウェイク LA150F ステラ
6,800
5,440
5,984(税込)
4日以内出荷
25690676KD3818045S17Venti(ハブ径)55246LA440K コペン
6,500
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
25690685KD3818047S16Venti(ハブ径)55229S321G アトレー S321N ディアスワゴン
7,400
5,920
6,512(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 車のメンテナンス

今回、フロントブレーキのオーバーホールも兼ねてローター、パッド、ホースも交換、当然ブレーキフルード交換ですが
パッドも同じメーカーの物に交換したので、相性が非常によいです
よくブレーキがききます

対象商品 : 25690649
2024-02-27
用途: 交換作業
教育・研究機関

ブレーキローターに段差ができていたので交換した。研磨より安くつき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25690640
2023-11-08
用途: LA110Sムーブのディスク交換です。
サービス業

取付については物凄く簡単でした。3~4年使用出来たら良いかなと思い安価な当品を取り寄せましたが十分適用できるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする