曜日別特売

ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) - DIXCEL(ディクセル)
(17件のレビュー)

同時交換で”新車並み”の効きが復活

用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚内容量1セット
注意
※パッドの純正品番はKPタイプをご覧ください
※ローターの純正品番はKDタイプをご覧ください
※鳴き止めシム標準装備
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25690694KS31022-5911JB3/4 JD1/2ホンダ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690710KS31118-0422HA3~5 HH3/4 JA4/5ホンダ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690719KS31118-8038HA1/2 HH1/2 2 PP1 JA1 JW1ホンダ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690728KS31268-5911JB7/8 JC1/2 JF1~4 JG1~4ホンダ
10,000
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
25690737KS31446-0422HH5/6 HA8/9 JF1/2 JJ1/2 JH1/2ホンダ
10,000
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
25690746KS31446-5139JF3ホンダ
11,000
8,800
9,680(税込)
4日以内出荷
25690755KS41200-2189H91W H92W(ターボ車)三菱
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25690764KS41200-6027H81W H42A H47A U61W~4 U71W三菱・日産
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25690780KS41200-6029H81W(ターボ車)三菱
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25690789KS41200-6927H82W三菱
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25690798KS41200-6929H82W(ターボ車)三菱
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25690807KS41200-8017L235S L245S L250S L675S L150S (NA)等ダイハツ・スズキ・スバル・トヨタ
9,400
7,520
8,272(税込)
4日以内出荷
25690816KS41200-8035L275S LA300A L275B等ダイハツ・スバル・トヨタ
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25690825KS41206-2133U71T U71TP U71V U72T U72TP U72V日産
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25690834KS41206-2191U71T U71TP U71V U72T U72TP U72V 12/01~日産
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690850KS41206-6019H42 U61T U61TP U61V U62T U62TP U62V三菱
9,800
7,840
8,624(税込)
7日以内出荷
25690859KS41206-6065H82W U61T U61TP U61V 11/11~三菱
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690868KS41304-2191B21W B21A(NA)日産
10,000
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
25690877KS41304-6143B11W B11A(NA)三菱
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690886KS41308-2131B21W(ターボ車) B44W B47W B45W B48W日産
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690895KS41308-6131B34W B37W B35W B38W B34A B37A B11A等三菱
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690904KS41319-2191B21W B43W B46W B44W B47W B21A B44A日産
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690920KS41319-6143B34W B37W B34A B11W B11A B34A等三菱
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690929KS61102-7021TV1 TV2 TT1 TT2 TW1/TW2 (NA)(S/C A~E型)スバル
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690938KS61133-7021TV1 TV2 TT1 TT2 04/07~スバル
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690947KS61220-7035TW1/TW2 (NA)-F型・K型・L型 (S/C F型~)スバル
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690956KS61220-7045TW1/TW2 (NA)-F型以降スバル
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690965KS71032-4003CT51S CV51Sスズキ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25690974KS71054-4011HE21S HE21S MC11S MC21S MH21S MG21S等スズキ・マツダ・日産
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25690990KS71054-4013DA63T HN21S HE21S MF21S MH21S MD21S MJ21S等スズキ・マツダ・日産
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25690999KS71054-4017HN11S HN12S HP21S等スズキ・マツダ
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25691008KS71054-7037RJ1 RJ2 RN1 RN2スバル
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25691017KS71056-4013DG52T DG62T DA52T DA62T等スズキ・マツダ
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25691026KS71058-4049MS92S HA36S MR92S MK53S MH55Sスズキ・マツダ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25691035KS71058-8015L880Kダイハツ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25691044KS71058-8045LA400K L175Sダイハツ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25691069KS71082-4023DG64W DS64W DA64W DR64W等スズキ・マツダ・日産・三菱
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25691078KS71082-4025DG63T DR64V DA64V DA65T等スズキ・マツダ・日産
9,600
7,680
8,448(税込)
5日以内出荷
25691087KS71082-4027MJ21S MJ23S MG21S HA24S MR31S MR41S MH21S等スズキ・マツダ・日産
9,600
7,680
8,448(税込)
5日以内出荷
25691096KS71082-4029MJ23S ML21S MK21S MH23S等スズキ・マツダ・日産
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25691105KS71082-4033MJ34S MG22S MR31S MR41S MF33S等スズキ・マツダ・日産
9,600
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
25691114KS71148-4083HB36S HA36S MR92S等スズキ・マツダ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25691130KS71900-4043JM23W JB23W(9型以降)スズキ・マツダ
10,000
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
25691139KS71900-4051JA11C JA11Vスズキ
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25691148KS71900-4053JM23W JA12C JA12V JA12W JA22W JB23W(車台No.→402835)スズキ・マツダ
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25691157KS71900-4055JM23W JB23W(車台No.402836→)スズキ・マツダ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25691166KS81068-8013L700S L900S 等ダイハツ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
25691175KS81076-8017L700S L710S L700V L710Vダイハツ
9,400
7,520
8,272(税込)
4日以内出荷
25691184KS81076-8021S320G S330G S200P S200C S210P S210C S321N S331Nダイハツ・スバル・トヨタ
9,800
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
25691200KS81082-8021l700 L900 L802S 等ダイハツ
10,000
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25690929
2026-03-21
用途: スバル サンバー 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で、パッド ローターセットは大変お買い得です。見た目も効きもさすがDIXCEL。非の打ち所がありません。

2026-01-18
用途: スバルR2の車検整備
藤内電気建設業・工事業

パッドとローターセットでかなりお買い得でした。取り付け後2、3ヶ月乗っていますが問題ないです。グリスもセットされていて助かりますね。

2025-12-25
用途: パッド、ローター交換時
吉永電装サービスサービス業

シム付きパッドで良いです。何回に1度はシム付きにしないと錆びてボロボロになるのでこのセットは正解でした。

対象商品 : 25691148
2025-05-06
用途: ブレーキ整備
その他業種

新品になって気分も一転。購入してよかったです。また機会があれば違う部品も購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25690789
2025-05-07
用途: 車の定期メンテナンス
サービス業

商品、梱包、問題なく迅速に届き、取り付け後も問題ありません。街乗りなら十分な性能。

2025-03-19
用途: 車の整備

ブレーキローターの摩耗のための購入です。
安価で購入でき良かったです

2024-12-11
用途: ブレーキメンテ
建設業・工事業

L150SムーヴカスタムXに使用。
ブレーキをオーバーホールしたので、同時にローターとパッドも新品に交換。
セット販売されているのがありがたいです。

対象商品 : 25691087
2024-09-20
用途: パッドとローター同時交換
自動車・二輪車・自転車関連業

11年目の車検整備で購入させていただきました。これはセットでお買い得です。ローター研磨をお願いした場合、1枚3000円くらいかかり、パッドだけでも1セット5千円くらいかかりますので、かなりお得だと思います。あとシムもついてますので、とても親切だなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする