IXRACE KTM 790 ADVENTURE 19-20 M9 スリップオン マフラー

IXRACE KTM 790 ADVENTURE  19-20 M9 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー)M9 適合車種KTM 790 ADVENTURE 19-20 コンプリートマットポリッシュ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26183860 IX-WM3678S
72,000
69,980
76,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする