ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル

ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ

ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです

アイボリー 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)560 コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(160×140×360) 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25691769 FK-C4-C
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする