曜日別特売

TERACOAT 深型9点セット

TERACOAT 深型9点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 深型9点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 深型9点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 深型9点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 深型9点セット - アイリスオーヤマ

非粘着性に優れたふっ素樹脂をトップコーティングに使用しているためくっつきにくく、アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現したフライパン・鍋のセットです(※2023年1月時点)。
極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。汚れがつきにくく、落ちやすいので楽に洗えます。
日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、炒め料理や煮物、汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。落ち着いた色合いです。

セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃ 【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン長さ(mm)(菜箸)300寸法(mm)(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150、(エッグパン)200×140グレイッシュブラウン対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)フライパン26cm:3.3、なべ16cm:1.4、なべ20cm:2.4、エッグパン:1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695278EHDC-S9S
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする