曜日別特売

家庭用焼肉器ソトコン

家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック家庭用焼肉器ソトコン - 東明テック

煙り臭いを吸い込むホットプレートです。
油を油受け皿に落とすので油跳ねが少なくヘルシーに食べれます。
万能プレートに取替えれば色々な料理もできます。
プレートの表面はノンスティックコーティングをしているので焦げ付かず洗浄が簡単です。

用途焼肉などを焼く、その他料理に使用質量(kg)4.8消費電力(W)1100コード長さ(m)約1.5最高温度(℃)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×14内容量1台
関連資料:(0.47MB)取扱説明書:(0.27MB)
注意
※水気のある手でプラグを抜き差ししないでください。
※使用の目的以外の用途には使用しないでください。
※電源は必ず100V専用コンセントを使用してください。
※子供の手の届かないよう十分に注意ください。
※落としたりしないよう注意し、衝撃を与えないでください。
※長期間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。
※分解し修理や改造をされますと保証対象外になります。
※火傷の危険がありますので、焼肉プレート、万能プレートと本体が十分に冷めてから、または保護手袋を着用して触れてください。
※火傷の危険がありますので、お子様が絶対に触れないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695025THP-2330Y
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする