スチールラック

スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善)

収納ボックスとも合わせやすいサイズ。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。

用途スチールラック、棚、シェルフとして。収納、フリーラック、多目的ラックなどに。 材質スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)アジャスタ装着時:1段50/全体250、オプション・重量キャスター装着時:1段25/全体125 組立時間約20-30分 支柱径(Φmm)25 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:56×39 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ICM-83603J(WH)WB 25695409
ICM-83603J(WH)WB 25695409
25695409 ICM-83603J(WH)WB 8 ホワイト 61.5×39×85
9,998
9,988
10,987 (税込)
当日出荷

お客様組立品
25695454 ICM-15605J(BK)WB 12 ブラック 61.5×39×159
14,980
14,880
16,368 (税込)
取扱停止中

お客様組立品
25695418 ICM-83603J(BK)WB 8 ブラック 61.5×39×85
9,998
 
 
取扱い終了

お客様組立品
25695427 ICM-12604J(WH)WB 10 ホワイト 61.5×39×121
11,980
 
 
取扱い終了

お客様組立品
25695436 ICM-12604J(BK)WB 10 ブラック 61.5×39×121
11,980
 
 
取扱い終了

お客様組立品
25695445 ICM-15605J(WH)WB 12 ホワイト 61.5×39×159
14,980
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25695418 ICM-83603J(BK)WB 40737473 ICM83873J(BK)WB ICM83873J(BK)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737473 スチールラック YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする