スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ

スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ エレコム スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ エレコム スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ エレコム スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ エレコム スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ エレコム スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ エレコム スマホ ショルダー ストラップ 45~70cm 長さ調整 ストラップシート付 カジュアルタイプ エレコム

反射板や安全パーツが付いた、肩から掛けられる丸紐タイプのスマホショルダーストラップです。
バッグやポケットから取り出す必要がなく、すぐにスマートフォンの操作ができます。
操作時の落下や盗難、紛失の心配がありません。
ストラップ紐に車や自転車などのライトの光を反射する糸を編み込み、縫製部分には反射する生地を使用しているので、暗い夜道でも安心です。
強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
耐久性と柔軟性を兼ね備えた、太さ約6mmの組み紐です。
ストラップは、調節パーツで45cm~70cmの無段階に長さ調節が可能です。短くしてネックストラップとしても使えます。
カジュアルやアクティブな装いに合わせやすいデザインで、スポーツシーンやタウンユースにおすすめです。
お持ちのケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口用とスピーカー穴2口用の2種類が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。
ストラップホールシートは、ケースのデザインやスマートフォンの背面デザインを邪魔しない透明タイプです。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口/2口)各1枚 材質ポリエステル、亜鉛合金、POM、PP サイズショルダーストラップ:全長約450mm~700mm、ストラップホールシート:W65mm×D0.6mm×H53mm 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 内容量1個
注意
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもの/スピーカー穴がケース底面に2か所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
※バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25707695 P-STSDH2RFR06GY グレー
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
25707686 P-STSDH2RFR06GN グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
25707704 P-STSDH2RFR06RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする