JJC フィルターポーチK3
フィルターをしっかり保護、JJC フィルターポーチK3。
82mmまでのフィルターが3枚まで収納可能。折りたたみ式なので、小さくなって持ち運びに便利です。素材は丈夫で耐久性に優れた高品質のポリエステルを採用。フィルター収納部は伸縮性のあるネオプレーンでしっかりと保護します。また、開閉が簡単なフックベルト&面ファスナー式を採用しています。
質量(g)約66
収納枚数3枚まで
対応フィルター径Φ82mmまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×3×11.5
素材ポリエステル製
内容量1個