ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫504L

ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫504L シャープ ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫504L シャープ ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫504L シャープ ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫504L シャープ

奥行薄型の大容量。美しいメタルドアのスタイリッシュモデル冷蔵庫。奥行薄型なので、設置がキレイ。
庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。

質量(kg)95 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×691×1888、壁からのスペース20mm以上 内容量1台
注意
※車が入れないところ、階段などは別途料金発生します
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SJ-MF50K-H 25733428
SJ-MF50K-H 25733428
25733428 SJ-MF50K-H ラスティックダークメタル
オープン
349,800
384,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SJ-MF50K-W 25733437
SJ-MF50K-W 25733437
25733437 SJ-MF50K-W ラスティックホワイト
オープン
349,800
384,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする