ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫457L

ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫457L シャープ ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫457L シャープ

キッチンにスッキリ置ける業界トップクラスの奥行薄型63cm。メタルドアのスタイリッシュタイプです。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。

仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(メタルドア)、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)91 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)177うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上 内容量1台
注意
※車が入れないところ、階段などは別途料金発生します
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25733455 SJ-MF46K-W ラスティックホワイト
オープン
339,800
373,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733446 SJ-MF46K-H ラスティックダークメタル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする