どっちもドア(メタル)冷蔵庫457L

どっちもドア(メタル)冷蔵庫457L シャープ どっちもドア(メタル)冷蔵庫457L シャープ

業界トップクラスの奥行薄型63cm。どっちもドアタイプの冷蔵庫は置き場所を選ばず引っ越しの多い方にもおすすめ。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。

仕様【ドアタイプ】どっちもドア(メタルドア)、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)91 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置165/165 ドアドア数:5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)179うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上 内容量1台
注意
※車が入れないところ、階段などは別途料金発生します
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25733480 SJ-MW46K-W ラスティックホワイト
オープン
339,800
373,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733464 SJ-MW46K-H ラスティックダークメタル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする