ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫429L

ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫429L シャープ ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫429L シャープ ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫429L シャープ ピラーレスフレンチドア(メタル)冷蔵庫429L シャープ

奥行薄型のスリムデザイン。
メタル素材のドアにもモルタル調のハンドルを組み合わせたスタイリッシュなデザインがキッチン空間にスッキリと馴染みます。
大型冷蔵庫ながら奥行63cm、高さ175cmのロースタイルです。
奥行が薄いので、今まで取りづらかった上段奥の食品にも手が届きやすく、使い忘れを防ぎます。
野菜室が真ん中だから立ったままで大物野菜も出し入れ楽々。
低温・高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体をすっぽりおおって乾燥を防ぎます。

質量(kg)89 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1750 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置:171/171 ドアドア数:5 RoHS指令(10物質対応)対応 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1800、壁からのスペース20mm以上 内容量1台
注意
※車が入れないところ、階段などは別途料金発生します
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SJ-MF43K-H 25733489
SJ-MF43K-H 25733489
25733489 SJ-MF43K-H ラスティックダークメタル
オープン
329,800
362,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SJ-MF43K-W 25733498
SJ-MF43K-W 25733498
25733498 SJ-MF43K-W ラスティックホワイト
オープン
329,800
362,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする