照明付拡大鏡 EA756TCシリーズ

照明付拡大鏡 EA756TCシリーズ エスコ 照明付拡大鏡 EA756TCシリーズ エスコ

消費電力を従来の約65%に削減。

質量(kg)1.9(レンズ含まず) 電源(V)AC100 光源LED球 40灯 寸法(Φ×mm)【横棒】13×140 ベース寸法(mm)188×320 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×230 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25977098 EA756TC-1B 330(最長時) 130 3 260×450×80 64-2259-31
オープン
40,000
44,000 (税込)
翌日出荷

返品不可
25977107 EA756TC-2B 330 85 10 260×450×160 64-2259-32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする